AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ949492638 Glaskeramik Kochstelle 58cm Dreikr. BrA

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ949492638 Glaskeramik Kochstelle 58cm Dreikr. BrA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003956494

Codice prodotto

AGZ949492638

Cod. produttore

949492638

Produttore

AGZ

Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite,4 Kochzonen strahlungsbeheizt,Rahmenloses Design,Restwarmeanzeige,Elektronische Anzeigen fur alle Kochzonen,Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion,Dreikreis-Kochzone, Mehrzweck-Kochzone,Ausschnitt B/H mm: 560 / 490