AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ933033189 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 188L Schl

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ933033189 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 188L Schl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003955985

Codice prodotto

AGZ933033189

Cod. produttore

933033189

Produttore

AGZ

Energieklasse E,Energieverbrauch/Jahr: 146 kWh,Nutzinhalt Kuhlen: 174 Liter,Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter,Steuerung uber LED-Elektronik,Schleppturtechnik,LED Kuhlraum-Innenbeleuchtung,*COOLMATIC Schnellkuhlen,Gemuseschubladen: 1 gro?e,Abmessungen Nische H/B/T mm: 1230 / 560 / 550