AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ933019590 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 137L D

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ933019590 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 137L D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003957187

Codice prodotto

AGZ933019590

Cod. produttore

933019590

Produttore

AGZ

Energieklasse D,Energieverbrauch/Jahr: 74 kWh,Nutzinhalt Kuhlen: 137 Liter,LC-Display mit TouchControl Bedienung,Festturtechnik,LED Kuhlraum-Innenbeleuchtung,TurOffen Alarm optisch und akustisch,*COOLMATIC Schnellkuhlen,Gemuseschubladen: 1 gro?e,Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550