AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ923587320 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 252L E - 923587320

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ923587320 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 252L E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005371974

Codice prodotto

AGZ923587320

Cod. produttore

923587320

Produttore

AGZ

AEG Kuhlschranke der Serie 9000 mit LongFresh Zone: Das LongFresh-Fach im 9000er Kuhlschrank bietet einen kalteren Bereich fur empfindlichere Lebensmittel. Dieser ist auf 0? C heruntergekuhlt, was perfekt ist fur die Lagerung von Fleisch, Fisch oder anderen frische Zutaten. LongFresh: Optimale Kuhlung deiner Lebensmittel dank 0 ?C-Zone. Die LongFresh 0 ?C-Zone bietet eine optimale Umgebung zum Schutz deiner Zutaten. Der Bereich ist kalter als der Rest deines Kuhlschranks und eignet sich perfekte fur deine feinere Lebensmittel. Passe ganz nach Bedarf die Einstellung an, um Fleisch und Fisch oder Obst und Gemuse optimal zu kuhlen. Kuhlschrank aus recyceltem Kunststoff - einmalige und besondere Innovation: Die Innenauskleidung der AEG Kuhlschranke besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff*. Der Kunststoff aus alten Kuhlschranken wird fur die Herstellung neuer Kuhlschranke genutzt und tragt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei. 360? Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Halt Lebensmittel langer frisch.Mit der 360? Cooling Technologie bleiben Ihre Lebensmittel langer frisch. Der Kuhlschrank verwendet ein innovatives Zirkulationssystem mit mehreren Luftkanalen, um konstant gekuhlte Luft in jede Ecke zu befordern. Ihre gelagerten Nahrungsmittel bleiben haltbarer und unnotiges Wegwerfen von Einkaufen und Speisen lasst sich so vermeiden. Zudem sorgt die Edelstahlruckwand nach dem Offnen der Tur, fur eine schnellere Herstellung der optimalen Kuhltemperatur. 4-Sterne-Gefrierfach: Kalte -18? C, sogar im Inneren des Kuhlschranks. Sichere Tiefkuhlung auch im Inneren des Kuhlschranks. Das 4-Sterne-Gefrierfach erreicht -18? C und ist perfekt fur kleinere Lebensmittelmengen oder Fertiggerichte.