AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ923584343 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 310L D - 923584343

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ923584343 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 310L D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005231100

Codice prodotto

AGZ923584343

Cod. produttore

923584343

Produttore

AGZ

AEG Kuhlschranke der Serie 6000 mit DynamicAir: DynamicAir Kuhlschranke der Serie 6000 sorgen fur einen konstanten Luftstrom, um eine gleichbleibende Temperatur zu gewahrleisten. Jede Ablage wird gleichma?ig gekuhlt, von oben bis unten, wodurch die Frische deiner Lebensmittel langer erhalten bleibt und ihre Qualitat optimal geschutzt wird. DynamicAir: Fur gleichma?ige Kalteverteilung. Die dynamische Umluftkuhlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kuhlteil. Ein Ventilatorverteilt die Luft ? und damit die Kalte ? gleichma?ig im Innenraum. Dies ist ein Garant fur bessere Aufbewahrungsqualitat, egal auf welcher Ebene du deine Lebensmittel lagerst. Kuhlschrank aus recyceltem Kunststoff - einmalige und besondere Innovation. Die Innenauskleidung der AEG Kuhlschranke besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff*. Der Kunststoff aus alten Kuhlschranken wird fur die Herstellung neuer Kuhlschranke genutzt und tragt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei. 10 Jahre Garantieauf den Kompressor. Fur mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten fur Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfullung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung). ExtraZone-Schublade: Zusatzlicher Kuhlraum fur deine Lebensmittel. Die ExtraZone-Schublade sorgt fur Ordnung in deinem Kuhlschrank. Ideal, um den Uberblick und die Erreichbarkeit der verschiedenen Lebensmittel zu verbessern. So hast du deine Zutaten immer in Reichweite und Sichtweite.