AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ923421386 KA1/4hlschrank 60cm Cooler 289L E edst-a

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ923421386 KA1/4hlschrank 60cm Cooler 289L E edst-a

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005372162

Codice prodotto

AGZ923421386

Cod. produttore

923421386

Produttore

AGZ

923421386,ORK7M391EX,10 Jahre Garantie auf den Kompressor,Energieklasse E,Energieverbrauch/Jahr: 121 kWh,Nutzinhalt Kuhlen: 390 Liter,Elektronische Steuerung,Edelstahltur mit Antifingerprint, Seiten grau,LED Kuhlraum-Innenbeleuchtung,Dynamische Umluftkuhlung,*COOLMATIC Schnellkuhlen,Gemuseschubladen: 1 x gro?e Gemuseschublade, 1 x ExtraChill Schublade,Abmessungen H/B/T mm: 1860 / 595 / 650