AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914921913 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo Pr - 914921913

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914921913 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo Pr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004221546

Codice prodotto

AGZ914921913

Cod. produttore

914921913

Produttore

AGZ

Frontlader,8 kg Fassungsvermogen,1400U/min,Energieklasse A,OKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),UniversalDose - Schublade fur alle Waschmittelarten,Gro?es, mehrzeiliges Display,Aqua Control System mit Alarm,Hygiene mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,OKO-Schontrommel,ProSense Mengenautomatik,ProSteam Dampftechnologie,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 596 / 572 / 602