AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914913132 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo Pr - 914913132

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914913132 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo Pr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004296308

Codice prodotto

AGZ914913132

Cod. produttore

914913132

Produttore

AGZ

Waschmaschine Frontlader,8 kg Fassungsvermogen,1400U/min,Energieklasse A,OKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),Gro?es, ubersichtliches Display,Aqua Control System mit Alarm,Hygiene mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,Protex Schontrommel,ProSense Mengenautomatik,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 596 / 572 / 602