AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914580510 Waschmaschine int. 1400U/min 8kg Disp Aq - 914580510

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914580510 Waschmaschine int. 1400U/min 8kg Disp Aq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003956920

Codice prodotto

AGZ914580510

Cod. produttore

914580510

Produttore

AGZ

Frontlader Einbau,8 kg Fassungsvermogen,1400U/min,Energieklasse B,OKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),Gro?es, mehrzeiliges Display,Aqua Control System mit Alarm,Hygiene mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,OKO-Schontrommel,ProSense Mengenautomatik,ProSteam Dampftechnologie,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 819 / 596 / 540 / 553