AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914505404 Waschmaschine 1600U/min 9kg Disp AqCo Pr - 914505404

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914505404 Waschmaschine 1600U/min 9kg Disp AqCo Pr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003605996

Codice prodotto

AGZ914505404

Cod. produttore

914505404

Produttore

AGZ

Waschmaschine Frontlader,9 kg Fassungsvermogen,1600U/min,Energieklasse A,OKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),UniversalDose - Schublade fur alle Waschmittelarten,Gro?es, mehrzeiliges Display,Aqua Control System mit Alarm,Hygiene mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,OKO-Schontrommel,OKOMix Technologie,Maschinenreinigungsprogramm,ProSense Mengenautomatik,ProSteam Dampftechnologie,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 636 / 660