AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914505111 Waschmaschine 1400U/min 10kg Disp AqCo P - 914505111

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914505111 Waschmaschine 1400U/min 10kg Disp AqCo P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005372636

Codice prodotto

AGZ914505111

Cod. produttore

914505111

Produttore

AGZ

914505111,LR7EW75400,Waschmaschine Frontlader,10 kg Fassungsvermogen,1400 U/min,Energieklasse A,Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),UniversalDose - Schublade fur alle Waschmittelarten,Gro?es, mehrzeiliges Display,Aqua Control System mit Alarm,Hygiene mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,AEG-Schontrommel,WLAN Connectivity - mobile Kontrolle uber die AEG App,Maschinenreinigungsprogramm,ProSense Mengenautomatik,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597/ 636 / 660