AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914505109 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo Pr - 914505109

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914505109 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp AqCo Pr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004817954

Codice prodotto

AGZ914505109

Cod. produttore

914505109

Produttore

AGZ

Waschmaschine Frontlader, 8 kg Fassungsvermogen, 1400 U/min, Energieklasse A, Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), UniversalDose - Schublade fur alle Waschmittelarten, Gro?es, mehrzeiliges Display, Aqua Control System mit Alarm, Hygiene mit Dampf, entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien, Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige, AEG-Schontrommel, ProSense Mengenautomatik, ProSteam Dampftechnologie, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 636 / 660