AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ801419292 Set: Kochstelle Ind. TI64IB1FXB + Koch-/

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ801419292 Set: Kochstelle Ind. TI64IB1FXB + Koch-/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005258466

Codice prodotto

AGZ801419292

Cod. produttore

801419292

Produttore

AGZ

AEG Induktionskochfelder der Serie 7000 mit SenseBoil-Sensor: Es gibt aufregendere Dinge, als dem Wasser beim Kochen zuzusehen. Lasse dich vom 7000 SenseBoil-Induktionskochfeld unterstutzen. Es erkennt aufsteigende Blaschen und reduziert die Kochstufe automatisch auf ein Kocheln bei kleiner Hitze. So sparst du Zeit und Energie. Boil Sensor: Spart Energie, Zeit und verhindert uberkochendes Wasser: Der prazise SenseBoil Kochsensor erkennt aufsteigende Luftblaschen und passt die Temperatureinstellungen automatisch an, sodass die Temperatur auf ein kontrolliertes Kocheln reduziert wird. Kein Uberwachen mehr erforderlich. So sparst du Zeit und Energie. Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube: Dank der Hob?Hood-Funktion wird Kochen spurbar komfortabler ? denn das Kochfeld ubernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung ? vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion. Individuell einstellbare Kochzonenregler: Kochen ganz nach deinem Geschmack: Alle Kochzonen verfugen uber einen individuellen Leistungsregler mit PowerBoost- sowie Timerfunktion und ermoglichen dir ein flexibles Kocherlebnis und eine intuitive Bedienung. PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen: Uberspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein gro?er Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt fur einen sofortigen Hitzeschub ? so kannst du in kurzester Zeit mit dem Kochen beginnen. Kochfeld-Timer: Fur prazise Kochergebnisse: Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Fur muhelos prazise Ergebnisse. + Koch-und Bratset mit 3-fach Sandwichboden A3SS