AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ801418850 B-Herd Set: BPB335060M + 1f.Backauszug e - 801418850

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ801418850 B-Herd Set: BPB335060M + 1f.Backauszug e

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004516802

Codice prodotto

AGZ801418850

Cod. produttore

801418850

Produttore

AGZ

Set best. aus: Einbau integrierbar 60 cm - 13 Ma?gedecke, Energieklasse D, Programme / Temperaturen: 8 / 4, Lautstarke dB(A): 44, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower, AirDry Technologie, Besteckkorb,Satellitenspruharm, Inverter Motor, geeignet fur den Hocheinbau, Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 575 + FlexiRunners ? Backauszug (1 Paar) Backauszug mit Teleskopschienen ? fur eine Ebene. / nicht geeignet fur ProCombi Multi-Dampfgarer