ACOME S.A - AS2R8146F-T500 4CP AWG 23 S/FTP CAT 7 LSZH CCA S1 D2 A1 - R8146F-T500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 7
Colore della guaina esterna - Arancione
Materiale della guaina esterna - Altri
Twistatura - A coppie
Confezione
9000 M
EAN
2000000657073
Codice prodotto
AS2R8146F-T500
Cod. produttore
R8146F-T500
Produttore
AS2
Numero di conduttori:
8
Categoria:
7
Colore della guaina esterna:
Arancione
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Numero di twistature (coppie):
4
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
7.4 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
60 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
30 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
78 %


