AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ACOME S.A - AS2R7550A-SB305 4CP AWG 24 U/UTP CAT 6 LSZH ECA - R7550A-SB305

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2R7550A-SB305 4CP AWG 24 U/UTP CAT 6 LSZH ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Nessuno

  • Diametro del conduttore - 0.51 mm

Confezione

  • 305 M

EAN

3700223681464

Codice prodotto

AS2R7550A-SB305

Cod. produttore

R7550A-SB305

Produttore

AS2

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

5.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...75 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...75 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

65 %

ACOME : CAVO DATI 4 CP. AWG 24 U UTP CAT 6 LSZ, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni