AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ACOME S.A - AS2M5007A-T1000 4CP AWG 24 F/UTP CAT 6 LSZH - M5007A-T1000

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2M5007A-T1000 4CP AWG 24 F/UTP CAT 6 LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Foglio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449072298909

Codice prodotto

AS2M5007A-T1000

Cod. produttore

M5007A-T1000

Produttore

AS2

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Bianco

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.535 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

7.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

78 %

Cavo F/UTP con guaina in LS0H- 100 Ohm - 450 MHz - Categoria 6