AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ACOME S.A - AS2B1307A CAVO 4FO CLT DIEL OM3 LSZH INT/EST CCA

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2B1307A CAVO 4FO CLT DIEL OM3 LSZH INT/EST CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 2100 M

EAN

3700223643066

Codice prodotto

AS2B1307A

Cod. produttore

B1307A

Produttore

AS2

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

4

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Verde

Impermeabile trasversalmente:

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

8.3 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

ACOLAN® - Cavo in fibra ottica FIREPROTECT per utilizzo sia all'interno che all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale). Protezione rinforzata contro i roditori. Impermeabile.