AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ACOME S.A - AS2B1155A CAVO 6FO CLT OS2 LSZH INT/EST MET

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2B1155A CAVO 6FO CLT OS2 LSZH INT/EST MET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 6

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Impermeabile longitudinalmente -

  • Con protezione anti-roditori -

Confezione

  • 2100 M

EAN

7449076610592

Codice prodotto

AS2B1155A

Cod. produttore

B1155A

Produttore

AS2

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

6

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Blu

Impermeabile trasversalmente:

Diametro esterno approssimativo:

11 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):