ABC TOOLS SPA - ABCN99181000 2 ROTOLI ASSORB. 40 M X 40 CM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566172773
Codice prodotto
ABCN99181000
Cod. produttore
N99181000
Produttore
ABC
Realizzati in polipropilene, rappresentano un modo veloce, affidabile e conveniente per assorbire e smaltire le fuoriuscite di liquidi Di grande resistenza, per un assorbimento rapido dei liquidi La struttura a piu strati conferisce al prodotto un?alta resistenza, un elevato potere assorbente e di ritenzione dei liquidi Ignifughi, inceneribili oltre il 99% Non contengono sostanze tossiche o pericolose I tamponi ed i rotoli universali assorbono e trattengono combustibili, fluidi refrigeranti, solventi ed acquaTipo per olii Assorbono perdite e versamenti di idrocarburi in tempi brevi Idrorepellenti, idonei anche per le aree di lavoro esterne ed efficaci anche sotto la pioggia Adatti per assorbire olii e idrocarburi su superfici d?acqua, benzina, gasolio,benzene, toluene, metanolo, olii minerali e olii interi senza acqua, galleggiano anche saturiTamponi - Dimensioni 48x38 cmPer manutenzione quotidiana su piccole superficiVolume di assorbimento 126 l/confezioneIn confezione da 100 tamponi - Peso ca. 5,9 kg