ABC TOOLS SPA - ABCN91831000 LAMPADA DA LAVORO LIGHT WORK M - N91831000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566256800
Codice prodotto
ABCN91831000
Cod. produttore
N91831000
Produttore
ABC
Mod. LIGHT WORK M Lampada compatta e maneggevole, adatta per qualsiasi impiegoCorpo robusto in ABS con profilo in gomma resistente agli urtiSupporto posteriore magnetico e regolabile per posizionare la lampada con l'angolo desiderato, utilizzabile anche con gancio o per il fissaggio su treppiedeLuce principale COB LED a 3 step d'intensita: 1) 250 lumen - 2) 600 lumen - 3) 1000 lumenAutonomia max.8hBatteria ricaricabile agli ioni di Litio 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica 7hFornita con caricatore con presa USBDimensioni lampada 185x165x47 mm - Peso 750 g


