ABC TOOLS SPA - ABCN91641005 LAMPADA LIGHT HAND XS - N91641005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566264683
Codice prodotto
ABCN91641005
Cod. produttore
N91641005
Produttore
ABC
Adatte per un?ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioni Corpo rivestito con robusto profilo in gomma antiurto Ergonomiche e maneggevoli, dotate di LED ad altissima luminosita e di ultima generazione per fornire sempre un'ottima illuminazione dell'ambiente Mod. LIGHT HAND XSCompatta e ultra sottile per ispezioni anche in zone difficili da raggiungere.Lampada tascabile, corpo pieghevole a 180 ed impugnatura ergonomica.3 diverse fonti luminose che ne permettono altrettante applicazioni Luce principale COB LED: step 1) 120 lumen step 2) 200 lumen Autonomia 4h / 2h (step 1 / 2)Luce secondaria COB LED: 180 lumenAutonomia 2hLuce spot a SMD LED 80 lumenAutonomia 3 hBatteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (700 mAh) - Tempo di ricarica 2,5hPotente magnete alla base dell'impugnaturaFornita con cavo USBDimensioni 30x17x307 mm - Peso 81 g


