AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN91301002 LAMPADA NOVA 2 CONNECT - N91301002

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN91301002 LAMPADA NOVA 2 CONNECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997006719

Codice prodotto

ABCN91301002

Cod. produttore

N91301002

Produttore

ABC

Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI) Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% Dotate di tecnologia Bluetooth per controllare tramite lo smartphone fino a quattro luci e di regolarne l?intensita, e Power Bank con presa USB per la ricarica di dispositivi mobili Con maniglia integrata per trasportare la lampada Supporto posteriore regolabile per posizionare la lampada con l?angolo di illuminazione migliore, adatto anche per il montaggio diretto sui treppiedi Fornite senza batteria e caricabatteria Mod. NOVA CONNECT Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI) Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% -75% - 100% Dotate di tecnologia Bluetooth per controllare tramite lo smartphone fino a quattro luci e di regolarne l?intensita, e Power Bank con presa USB per la ricarica di dispositivi mobili Con maniglia integrata per trasportare la lampada Supporto posteriore regolabile per posizionare la lampada con l?angolo di illuminazione migliore, adatto anche per il montaggio diretto sui treppiedi Fornite senza batteria e caricabatteria