AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN91255000 LAMPADA NOVA 6K C+R - N91255000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN91255000 LAMPADA NOVA 6K C+R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997354438

Codice prodotto

ABCN91255000

Cod. produttore

N91255000

Produttore

ABC

Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI) Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% Con maniglia integrata per trasportare la lampada e supporto posteriore regolabile per posizionarla con l'angolo di illuminazione migliore adatto per il montaggio diretto sui treppiediTipo con alimentazione tramite batteria ricaricabile o con tensione di reteMod. NOVA 4K C+R 400?4000 lumen (10%?100%) - 5000 lux a 0,5 mAutonomia 1?14hBatteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (4400 mAh) - Tempo di ricarica 2 hFornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione direte 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa SchukoDimensioni 235x233x88 mm - Peso 1,8 kg