ABC TOOLS SPA - ABCN91253000 LAMPADA NOVA 4K C+R - N91253000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5708997354414
Codice prodotto
ABCN91253000
Cod. produttore
N91253000
Produttore
ABC
Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI) Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% Con maniglia integrata per trasportare la lampada e supporto posteriore regolabile per posizionarla con l'angolo di illuminazione migliore adatto per il montaggio diretto sui treppiediTipo con alimentazione tramite batteria ricaricabile o con tensione di reteMod. NOVA 4K C+R 400?4000 lumen (10%?100%) - 5000 lux a 0,5 mAutonomia 1?14hBatteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (4400 mAh) - Tempo di ricarica 2 hFornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione direte 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa SchukoDimensioni 235x233x88 mm - Peso 1,8 kg


