ABC TOOLS SPA - ABCN91245000 LAMPADA NOVA 6K - N91245000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5708997354421
Codice prodotto
ABCN91245000
Cod. produttore
N91245000
Produttore
ABC
Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI) Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% Con maniglia integrata per trasportare la lampada e supporto posteriore regolabile per posizionarla con l'angolo di illuminazione migliore adatto per il montaggio diretto sui treppiediTipo con alimentazione tramite tensione di rete Mod. NOVA 6K 500?6000 lumen (10%?100%) - 8000 lux a 0,5 m Fornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa Schuko Dimensioni 267x262x87 mm - Peso 2,7 kg


