AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN91205000 LAMPADA VEGA LITE COMPACT - N91205000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN91205000 LAMPADA VEGA LITE COMPACT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997354520

Codice prodotto

ABCN91205000

Cod. produttore

N91205000

Produttore

ABC

Costruite in robusto materiale plastico altamente resistente agli urti Adatte per l'impiego in qualsiasi ambiente di lavoro, sono dotate di LED ad alte prestazioni che forniscono una luce uniforme e gradevole che non abbaglia e si diffonde in tutto l'ambiente circostante La bassa temperatura generata dai LED evita che la lampada sia causa di incendi Con maniglia e supporto in acciaio regolabile per appoggiare la lampada e predisposto per il fissaggio diretto al treppiede Mod. VEGA LITE COMPACT Con 83 SMD LED 4000 lumen - 5500 lux a 0,5 m Fornita con cavo da 3 m per alimentazione tramite tensione di rete 100-240V / AC 50-60 Hz, con spina Schuko Dimensioni 288x280x103 mm Peso 2,46 kg