AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN91033000 TORCIA RICAR. FLASH 1000 R - N91033000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN91033000 TORCIA RICAR. FLASH 1000 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997351284

Codice prodotto

ABCN91033000

Cod. produttore

N91033000

Produttore

ABC

Corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti Design ergonomico con fini scanalature in metalloMod. FLASH 1000 RDotata di CREE LED con flusso luminoso da 500?1000 lumen - 3000?60000 lux a 0,5 mLunghezza max. del flusso luminoso 250 mBatteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (4000 mAh) - Autonomia max. 5hTempo di ricarica ca. 4hCon funzione focus per regolare l'angolo del flusso luminoso e modalita BOOST per raddoppiare velocemente la luminosita della torcia Fornita con cavoUSB da 1 metro per la ricaricaDimensioni 42x196 mm - Peso 345 g