ABC TOOLS SPA - ABCN91031000 TORCIA RICARIC. FLASH PEN R - N91031000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5708997351208
Codice prodotto
ABCN91031000
Cod. produttore
N91031000
Produttore
ABC
Corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti Design ergonomico con fini scanalature in metalloMod. FLASH PEN RDotata di CREE LED con flusso luminoso da 150?300 lumen - 600?10000 lux a 0,5 mLunghezza max. del flusso luminoso 100 mBatteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1100 mAh) - Autonomia max. 7hTempo di ricarica ca. 3hCon funzione focus per regolare l'angolo del flusso luminoso, modalita BOOST per raddoppiare velocemente la luminosita della torcia e clip da taschinoFornita con cavo USB da 1 metro per la ricaricaDimensioni 24x169 mm - Peso 83 g


