AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN91029500 TORCIA FLASH MICRO R - N91029500

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN91029500 TORCIA FLASH MICRO R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997351130

Codice prodotto

ABCN91029500

Cod. produttore

N91029500

Produttore

ABC

Corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti Design ergonomico con fini scanalature in metallo Mod. FLASH MICRO R Luce portachiavi ultracompatta e luminosa con cavo USB per la ricarica integrato Il cavo di ricarica USB integrato consente di ricaricare facilmente la luce direttamente nella porta USB del computer e di altri dispositivi senza utilizzare un caricatore separato Interruttore ON/OFF per l'accensione che impedisce inoltre che la luce si accenda accidentalmente in tasca o borsa Dotata di funzione dimmer per regolare la luminosita della luce tra il 10% e il 100% Flusso luminoso 7,5?75 lumen - 2,5 lux a 0,5 m Lunghezza max. flusso luminoso 10 m Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (100 mAh) Autonomia max. 2,5h- Tempo di ricarica ca. 2,5h Dimensioni 55x15x25 mm - Peso 17 g