AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90988000 TORCIA PER ISP.3AAAELED VIZION - N90988000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90988000 TORCIA PER ISP.3AAAELED VIZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049189170204

Codice prodotto

ABCN90988000

Cod. produttore

N90988000

Produttore

ABC

Modelli professionali, antideflagranti testate secondo normativa ATEX Particolarmente adatti per ispezione e manutenzione Con corpo interamente in resina sintetica resistente agli urti e impermeabile all'acquaMod. UK 3AAA e LED VIZION ILampada frontalea Led con modulo lampada estraibileCon flusso luminoso regolabile in 3 differenti modi: concentrato, diffuso ediffuso di colore rosso e riflettore di altezza ridotta e di minimo ingombro ma moltoefficiente (CPO) - Adatta per essere applicata sopra elmetti di protezione, berretti ecc. Impermeabile fino a 3 m di profondita e resistente alle basse temperatureAccensione/spegnimento tramite pulsante lateraleCon sistema TRS (Thermal Recovery System) che permette di recuperare il calore generato dai LED e di trasmetterlo alle batterie, prolungandone la durata e rendendendo piu efficace il fascio luminosoFlusso luminoso 100/37 lm - Lunghezza max. fascio luminoso luce diretta/diffusa 68/44 mCompleta di 3 batterie alcaline tipo AAA da 1,5V (autonomia luce diretta/diffusa circa 7/24 h)Fornita con elastico in tessuto anallergico - Lunghezza totale 76 mm - Peso 110 g