ABC TOOLS SPA - ABCN90980000 TORCIA PER ISP. 2AAA ELED MPL - N90980000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4049189091177
Codice prodotto
ABCN90980000
Cod. produttore
N90980000
Produttore
ABC
Modelli professionali, antideflagranti testate secondo normativa ATEX Particolarmente adatti per ispezione e manutenzione Con corpo interamente in resina sintetica resistente agli urti e impermeabile all'acquaMod. UK 2AAA eLED MPL IDi dimensioni ridotte con led ad altissima luminosita e di lunga durataImpermeabile fino a 3 m di profonditaFlusso luminoso 35 lm - Lunghezza max. fascio luminoso 64 mCompleta di 2 batterie alcaline tipo AAA LR03 (autonomia circa 3 h)Con clip e anello metallico - Lunghezza totale 73 mm - Peso 50 g


