AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90979500 TORCIA LED FLASH PEN - N90979500

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90979500 TORCIA LED FLASH PEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Tipo di batteria - Ministilo (AAA)

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Lunghezza - 111 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997351017

Codice prodotto

ABCN90979500

Cod. produttore

N90979500

Produttore

ABC

Modello:

Torcia

Tipo di batteria:

Ministilo (AAA)

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

111 mm

Con lampada:

Torce professionali per ispezioni: Ad altissima luminosità - Costruzione robusta, resistente e di alta qualità, Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione, Mod. "FLASH 100"Mini torcia con CREE XP-G LED da 1W con funzione focus, Corpo rivestito in morbida gomma per una presa sicura e ergonomica, con cinghietta da polso, Flusso luminoso 130 Lumen - 800-12000 lux a 0,5 m, Lunghezza max. fascio luminoso 125 m, Completa con 3 batterie AAA (autonomia circa 7h), Dimensioni Ø 32 x 111mm ,Fornita con custodia in nylon con passante per agganciare alla cintura.