ABC TOOLS SPA - ABCN90979200 TORCIA LED FLASH PENCIL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Tipo di batteria - Ministilo (AAA)
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Lunghezza - 148 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5708997351109
Codice prodotto
ABCN90979200
Cod. produttore
N90979200
Produttore
ABC
Modello:
Torcia
Tipo di batteria:
Ministilo (AAA)
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Lunghezza:
148 mm
Con lampada:
sì
Torce professionali per ispezioni: Ad altissima luminosità - Costruzione robusta, resistente e di alta qualità, Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione, Mod. "FLASH PEN"Torcia a penna con CREE XP-G LED da 1W con funzione focus, Flusso luminoso 100 Lumen - 300-4000 lux a 0,5 m, Lunghezza max. fascio luminoso 75 m, Completa con 2 batterie AAA (autonomia circa 6h) e clip da taschino, Dimensioni Ø 16 x 148 mm, - Colore nero