AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90977950 LAMPADA UV-FORM - N90977950

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90977950 LAMPADA UV-FORM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Ricaricabile -

  • Tipo di batteria - Batteria fissa

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997354087

Codice prodotto

ABCN90977950

Cod. produttore

N90977950

Produttore

ABC

Modello:

Torcia

Ricaricabile:

Tipo di batteria:

Batteria fissa

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Blu

Batterie in dotazione:

Con lampada:

Lampada con luce UV sulla testa adatta per la rilevazione di perdite nei sistemi di aria condizionata attraverso gli oligoelementi e per perdite in dispositivi di refrigerazione/congelamento, di sistemi di raffreddamento, pompe di calore, ecc. Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 1 potente, magnete e gancio girevole. Luce principale: LED COB da 1,8W. Flusso luminoso 75 lumen - 340 lux a 0,5 m. Luce SPOT: LED UV da 1,5 W. Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1600 mAh) con indicatore dello stato di carica. Fornita con adattatore 100-240V AC e cavo USB - Tempo di ricarica ca. 3h