AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90977900 LAMP. UNIFORM A LED IP65 - N90977900

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90977900 LAMP. UNIFORM A LED IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tensione nominale - 3.7...3.7 V

  • Con l'interruttore -

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997354070

Codice prodotto

ABCN90977900

Cod. produttore

N90977900

Produttore

ABC

Lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

3.7...3.7 V

Con l'interruttore:

Con lampada:

Lampade da lavoro portatili a LED, SNODO per inclinare la lampada fino a 180° 1 COB LED da 2,4 W 100/200 lumen - 250/450 lux a 0,5 m Autonomia 6h/3h Regolazione dell'intensità a 2 step: 50% e 100% a seconda dell'utilizzo Batteria ricaricabileagli ioni di litio (Li-ion) da 3,7V (2200 mAh) Tempo di ricarica ca. 4h Stazione di ricarica con indicatore dello stato di carica e magnete