ABC TOOLS SPA - ABCN90152000 CONTENITORI TRASPARENTI 6 VASC - N90152000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Contenitore modulare
Materiale - Plastica
Altezza - 110 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566075128
Codice prodotto
ABCN90152000
Cod. produttore
N90152000
Produttore
ABC
Modello:
Contenitore modulare
Materiale:
Plastica
Altezza:
110 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
600 mm
Profondità:
90 mm
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Contenitori trasparenti in resistente materiale plastico trasparente antiurto per una perfetta visione del contenuto. Particolarmente adatti per la custodia ordinata e precisa di diversi tipi di materiali quali viti, bulloni, componenti elettronici, ecc.Le diverse configurazioni sono sovrapponibili tra loro in quanto la larghezza totale è sempre pari a 600 mm. Tipo con 6 vaschette. Dimensioni LxPxh 600x90x110 mm. Dimensione vaschette LxPxh 93x70x100 mm


