ABC TOOLS SPA - ABCN68927300 58 UTENSILI N6892/73+VAL. - N68927300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566155233
Codice prodotto
ABCN68927300
Cod. produttore
N68927300
Produttore
ABC
Valigetta in polietilene antiurto ad alta densita N 2280 completa di 58 utensiliCon maniglia in ABS ricoperta in morbida gomma e 2 serrature in acciaio con chiave1 serie di 6 giraviti per microelettronica A 1400/61 cercafase misuratore di tensione A 15038 chiavi combinate A 2945 da 10?22 mm7 chiavi a bocca esagonale A 3083/39 chiavi maschio esagonali A 3109/75 da 1,5?10 mm1 pinzetta isolante B 1609/21 rotolo di nastro isolante colore rosso B 21681 paio di forbici B 2183/71 passacavi B 2185/3 da 20 m1 spelacavi B 2186/33 per cavi elettrici con 6?29 mm1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici 4?28 mm1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2314/1 da 240 mm1 martello C 3432/1 da 300 g1 archetto per meccanica D 2795/41 flessometro H 5070 da 3 m1 saldatore elettrico K 3783/3 da 40 W1 oliatore K 3912 da 25 ml5 giraviti per viti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 2 giraviti per viti a croce M 7101/0 PH 1 - PH 21 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/451 assortimento di pinza e tronchese M 7136/5, con rivestimento VDE1 pinza spelacavi a regolazione automatica M 7137/51 coltello M 7144/5, con rivestimento VDE1 cesoia per cavi M 7150/2, con rivestimento VDE1 torcia per ispezione N 9097/93Dimensioni chiusa LxPxh 420x330x175 mm - Peso circa 11,4 kg


