AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN22515000 BORSA IN TESS. 320X230X220 MM - N22515000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN22515000 BORSA IN TESS. 320X230X220 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Borsa / Tasca

  • Materiale - Tessuto

  • Altezza - 320 mm

  • Con tracolla -

  • Larghezza - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566191187

Codice prodotto

ABCN22515000

Cod. produttore

N22515000

Produttore

ABC

Modello:

Borsa / Tasca

Materiale:

Tessuto

Altezza:

320 mm

Con tracolla:

Larghezza:

230 mm

Profondità:

220 mm

Borse portautensili Con banda riflettente In nylon ad alta tenacità, cuciture rinforzate Ampio vano interno con tasche portaoggetti Esterno con una tasca con cerniera, una con velcro e 6 imbottite Con tracolla Chiusura principale con cerniera