ABC TOOLS SPA - ABCN22503000 TASCA PORTAUTENSILI 140X260 MM - N22503000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Tessuto
Altezza - 260 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566161661
Codice prodotto
ABCN22503000
Cod. produttore
N22503000
Produttore
ABC
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Tessuto
Altezza:
260 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
140 mm
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Tasca portautensili interamente in nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta con 1 scomparto a larghezza totale con 2 tasche e 3 tasche esterne. Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni. Dimensioni 140x260 mm


