ABC TOOLS SPA - ABCN22375530 CASSET.5 SCOMP.530X200X200 MM - N22375530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Acciaio
Altezza - 200 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 530 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566035023
Codice prodotto
ABCN22375530
Cod. produttore
N22375530
Produttore
ABC
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Acciaio
Altezza:
200 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
530 mm
Profondità:
200 mm
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Cassetta professionale portautensili in robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu. Impugnatura ribaltabile per facile accesso agli scomparti. Spigoli rinforzati non taglienti. Cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio. Con fori per l’applicazione di un lucchetto. Tipo con 5 scomparti. •Larghezza 530 mm •Profondità 200 mm •Altezza 200 mm •Peso 7,5 kg