AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71594700 ASS. 42 UTENSILI VDE BORSA - M71594700

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71594700 ASS. 42 UTENSILI VDE BORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773026655

Codice prodotto

ABCM71594700

Cod. produttore

M71594700

Produttore

ABC

Assortimento con 42 utensili con rivestimento ad alto isolamento VDEComposto da:1 pinza universale con becchi a punta M 7129/9 da mm 1451 pinza spelacavi M 71381 tronchese laterale per meccanica M 7132/0 da mm 1601 pinza regolabile Cobra M 7142/0 da mm 2501 cesoia per cavi M 7150/36 chiavi a forchetta semplice M 7110 da mm 10 ? 13 ? 14 ? 17 ? 19 ? 226 chiavi poligonali semplici M 7111 da mm 10 ? 13 ? 14 ? 17 ? 19 ? 221 giravite ad intaglio M 7100/2 da mm 753 giraviti Slim ad intaglio2 giraviti Slim Pozidriv PZ1 ? PZ21 giravite Slim Plusminus PZ/S 22 giraviti Slim PHILLIPS ? Punta DIN 1 ? 21 leva a T attacco ? da mm 2001 leva a cricchetto reversibile attacco ? M 7116/3 da mm 2652 prolunghe attacco ? da mm 125 ? 250 mm9chiavi a bussola esagonali attacco ? da mm 10 ? 11 ? 12 ? 13 ? 14 ? 17 ? 19 ? 22 ? 241 coltello per tipo M 7145/1 ed M 7145/21 pinza di serraggio da mm 150In valigetta professionale in ABS ad alta resistenza agli urti con trolley incorporatoDimensioni valigetta LxPxh 520x435x265 ? Peso 15,9 Kg (con utensili)