AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71500000 CESOIE M7150/0 - M71500000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71500000 CESOIE M7150/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 16 mm

  • Max sezione del cavo - 70 mm²

  • Lunghezza complessiva - 230 mm

  • Testa di taglio intercambiabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773006305

Codice prodotto

ABCM71500000

Cod. produttore

M71500000

Produttore

ABC

Modello / Funzionamento:

Meccanico a una mano

Adatto per cavi di diametro massimo:

16 mm

Max sezione del cavo:

70 mm²

Lunghezza complessiva:

230 mm

Testa di taglio intercambiabile:

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Tipo corto a leva semplice,In acciaio inossidabile temperato e bonificato,Taglienti temperati e rettificati di precisione - Testa pulita,Manici isolanti in materiale plastico, con paramani Per il taglio di cavi in rame ed alluminio ad uno o più conduttori,Taglio leggermente tondo, preciso e senza deformazione dell’isolamento, anche con una mano Per tagliare conduttori unipolari in rame con sezione fino a 16 mm², multipolari fino a 50 mm² e a filo sottile fino a 70 mm²; per conduttori in alluminio multipolari fino a 70 mm²,Apertura massima per cavi Ø 16 mm - Lunghezza totale 230 mm - Peso 275 g,Non adatta per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo