AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71380000 SPELACAVI M7138 - M71380000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71380000 SPELACAVI M7138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di spelatura - 0...10 mm²

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Con tacca spelacavi -

  • Lunghezza di spelatura regolabile - no

  • Diametro di spelatura - 0...5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773021933

Codice prodotto

ABCM71380000

Cod. produttore

M71380000

Produttore

ABC

Sezione di spelatura:

0...10 mm²

Profondità di intaglio regolabile:

Con tacca spelacavi:

Lunghezza di spelatura regolabile:

no

Diametro di spelatura:

0...5 mm

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Pinza spelacavi con regolazione a mano in acciaio speciale, forgiato e temperato ad olio. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6. Adatta per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con Ø max. 5 mm e sezione 10 mm². Regolazione manuale con vite di contrasto - Con molla - Lunghezza totale 160 mm.