AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71340180 PINZE M 7134X180 - M71340180

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71340180 PINZE M 7134X180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4000896006144

Codice prodotto

ABCM71340180

Cod. produttore

M71340180

Produttore

ABC

In acciaio al cromo-vanadio Manici bicomponenti a forte spessore, con paramani - Testa cromata - DIN ISO 5749 Taglia filo a media resistenza 3,0 mm e alta resistenza 2,5 mm Lunghezza totale 180 mm