AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71310160 TRONCHESI M7131X160

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71310160 TRONCHESI M7131X160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Standard

  • Lunghezza - 160 mm

  • Isolato -

  • Isolamento 1000 V -

  • Con funzione spelacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773040705

Codice prodotto

ABCM71310160

Cod. produttore

M71310160

Produttore

ABC

Forma:

Standard

Lunghezza:

160 mm

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Con funzione spelacavi:

no

Tronchese laterale in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5749 per filo armonico - Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64. Con perno forgiato per altissime prestazioni - Minimo sforzo manuale. Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata. •Lunghezza totale 160 mm •Taglia filo a media resistenza Ø 3.4 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 2.5 mm •Taglia filo armonico Ø 2,0 mm