AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71230000 PINZE M 7123/0

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71230000 PINZE M 7123/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza complessiva - 200 mm

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773022831

Codice prodotto

ABCM71230000

Cod. produttore

M71230000

Produttore

ABC

Lunghezza complessiva:

200 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

In acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio - Con tronchese laterale,Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6 - DIN ISO 5745,Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 Hrc,Con becchi mezzotondi diritti - Zigrinati,Per tagliare filo a media resistenza fino a Ø 3,2 mm e ad alta resistenza fino a Ø 2,2 mm,Lunghezza totale 200 mm - Lunghezza becchi 73 mm