AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71200000 PINZE M 7120/0 - M71200000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71200000 PINZE M 7120/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza complessiva - 160 mm

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4003773001904

Codice prodotto

ABCM71200000

Cod. produttore

M71200000

Produttore

ABC

Lunghezza complessiva:

160 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Pinze per meccanica - A becchi lunghi in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - Senza tronchese laterale. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6 - DIN ISO 5745. Con becchi piatti diritti - Zigrinati. Lunghezza totale 160 mm - Lunghezza becchi 46,5 mm.