AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71061005 CHIAVE ESAG. 5 MM - M71061005

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71061005 CHIAVE ESAG. 5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 5 mm

  • Flessibile - no

  • Isolamento 1000 V -

  • Lunghezza dello stelo - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773071686

Codice prodotto

ABCM71061005

Cod. produttore

M71061005

Produttore

ABC

Apertura di chiave:

5 mm

Flessibile:

no

Isolamento 1000 V:

Lunghezza dello stelo:

230 mm

Chiavi a bocca esagonale con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura. Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale. •Apertura 5 mm •Lunghezza totale 230 mm