AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71050008 GIRAVITI M7105X8

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71050008 GIRAVITI M7105X8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 8 mm

  • Modello - Maniglia a T

  • Isolato -

  • Con testa sferica - no

  • Con perno di centraggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773020493

Codice prodotto

ABCM71050008

Cod. produttore

M71050008

Produttore

ABC

Apertura di chiave:

8 mm

Modello:

Maniglia a T

Isolato:

Con testa sferica:

no

Con perno di centraggio:

no

Isolamento 1000 V:

Chiave Esagonale ad inacsso da 8mm. Esecuzione con impugnatura a T. Lama in acciaio speciale rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura.